Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Xperion 6000 X60LINEX1 Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Xperion 6000 X60LINEX1 Line
Philips Xperion 6000 X60LINEX1 Line
Philips Xperion 6000 X60LINEX1 Line
Philips Xperion 6000 X60LINEX1 Line
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93586755
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     X60LINEX1/10
EAN/GTIN:
     8719018014733
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
phillips led arbeitslampe
arbeitslampe led
Für Sie entwickelt
Fortschrittliche Beleuchtung, auf die Sie sich verlassen können
Die Philips Xperion 6000 Line verfügt über einen 110° weiten Abstrahlwinkel mit 150 lm im Eco- und 300 lm im Boost-Modus und eignet sich ideal für die Ausleuchtung größerer Bereiche. Sie ist außerdem mit einem 120 lm Spotlicht ausgestattet, um das Licht dorthin zu lenken, wo es benötigt wird.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Ladezeit
3.5 h
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
4.5 h
Akku-/Batteriebetriebsdauer
9 h
Technische Details
Magnet
Ja
Leistung
3 W
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
6 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Grau, Gelb
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
382 g
Leistungen
Lampentechnologie
LED
Farbtemperatur
6000 K
Fokus des Lichtstroms
120 lm
Auftriebs-Funktion
Ja
Lichstromverstärkung
300 lm
Strahlungswinkel
110 °
Fokus Abstrahlwinkel
40 °
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.