Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Xperion 6000 X60PILLX1 Pillar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Xperion 6000 X60PILLX1 Pillar
Philips Xperion 6000 X60PILLX1 Pillar
Philips Xperion 6000 X60PILLX1 Pillar
Philips Xperion 6000 X60PILLX1 Pillar
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93586756
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     X60PILLX1/10
EAN/GTIN:
     8719018014696
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
arbeitslampe led
arbeitslampe
Für Sie entwickelt
Fortschrittliche Beleuchtung, auf die Sie sich verlassen können
Die Philips Xperion 6000 Pillar hält den ganzen Tag mit einer einzigen Ladung. Die helle Hauptbeleuchtung mit 250 und 500 lm und das integrierte 180 lm Spotlicht erfüllen zahlreiche Anforderungen. Faltbar für einfaches Tragen und einstellbare Lichtwinkel.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Ladezeit
4.5 h
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
4.5 h
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Technische Details
Magnet
Ja
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
6 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Grau, Gelb
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Gummi
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
52 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
412 g
Leistungen
Lampentechnologie
LED
Farbtemperatur
6000 K
Fokus des Lichtstroms
180 lm
Auftriebs-Funktion
Ja
Lichstromverstärkung
500 lm
Strahlungswinkel
100 °
Fokus Abstrahlwinkel
15 °
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.