| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-93594571 Herst.-Nr.: DVT1160 EAN/GTIN: 855971006731 |
| |
|
| | |
| Einfache Notizenaufnahme mit One-Touch-Aufnahme Der VoiceTracer 1160 ist der ideale Sprachrecorder zum Aufnehmen von Notizen, Ideen und Gedanken unterwegs. Dank PC-Anschluss können Sie Ihre Sprachdateien einfach freigeben.
Sprachaktivierungsfunktion für das freihändige Aufnehmen Die sprachaktivierte Aufnahme ist eine benutzerfreundliche Funktion für freihändiges Diktieren. Bei Aktivierung startet die Aufnahme automatisch, sobald Sie zu sprechen beginnen, und endet, sobald Sie aufhören.
Zeitgestempelte Aufnahmen für leichte Dateinavigation Bei zeitgestempelten Aufnahmen werden Datum und Uhrzeit Ihrer Aufnahmen zur Sound-Datei hinzugefügt, so dass Sie einfach durch Ihre Bibliothek navigieren und Dateien finden können.
PC-Anschluss für Plug & Play Schließen Sie Ihr Diktiergerät am PC an und geben Sie die Dateien unter Windows oder Mac OS wieder.
One-Touch-Betrieb für sofortige Aufnahme Drücken Sie auf die „Aufnahmetaste“ und halten Sie sie kurz gedrückt, um den Recorder einzuschalten und die Aufnahme sofort zu starten.
8 GB integrierter Speicher, für extra lange Aufnahmezeiten Dank des integrierten Speichers von 8 GB kann Ihr Recorder mehrere Tage lang kontinuierlich aufnehmen.
Extra lange Batterielaufzeit für extra lange Aufnahmen Die Batterien des neuen Diktiergeräts halten bis zu 44 Stunden und ermöglichen extra lange Aufnahmen. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | Kopfhörerausgänge | 1 | Farbe | Produktfarbe | Schwarz | Systemanforderung | Kompatible Betriebssysteme | Windows 10/8/7, macOS | Audio | Samplerate | 8 kHz | | Frequenzbereich | 750 - 18000 Hz | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 108 x 37 x 20 mm | | Gewicht | 46 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |