Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 929002983601 LED-Lampe Bernstein 1800 K 7 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 929002983601 LED-Lampe Bernstein 1800 K 7 W E27
Philips 929002983601 LED-Lampe Bernstein 1800 K 7 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93617248
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929002983601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
360 g
Leistungen
Lampenleistung
7 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Bernstein
Farbtemperatur
1800 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,7
Beleuchtungseffizienz
6700 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Lampenstrom
43 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
929002982501
ab € 23,55*
Ähnlich
Philips
929002982601
ab € 23,90*
Ähnlich
Philips
929002982701
ab € 20,81*
Ähnlich
Philips
929002983501
ab € 31,32*
Ähnlich
Philips
929002983701
ab € 25,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.