| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-93717879 Herst.-Nr.: SBP-300PM1 EAN/GTIN: 8801089198693 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 185 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 115 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 40 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 760 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -50 - 60 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 100 % | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -50 - 60 °C | ![](/p.gif) | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 100 % | Merkmale | Produktfarbe | Elfenbein | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Hanwha | ![](/p.gif) | Kompatibilität | XNV-6120R | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Aluminium |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |