Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha SBP-300KMW1 Überwachungskamerazubehör Eckhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha SBP-300KMW1 Überwachungskamerazubehör Eckhalterung
Hanwha SBP-300KMW1 Überwachungskamerazubehör Eckhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93718024
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     SBP-300KMW1
EAN/GTIN:
     8801089198686
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
ip-kamera
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
183 mm
Höhe
159 mm
Gewicht
770 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 100 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 100 %
Merkmale
Typ
Eckhalterung
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Hanwha
Kompatibilität
XNV-6120R
Gehäusematerial
Aluminium
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85299020
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.