Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White ambience Milliskin 3er-Pack eckiger Einbauspot weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White ambience Milliskin 3er-Pack eckiger Einbauspot weiß
Philips Hue White ambience Milliskin 3er-Pack eckiger Einbauspot weiß
Philips Hue White ambience Milliskin 3er-Pack eckiger Einbauspot weiß
Philips Hue White ambience Milliskin 3er-Pack eckiger Einbauspot weiß
Philips Hue White ambience Milliskin 3er-Pack eckiger Einbauspot weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93784051
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514342842
EAN/GTIN:
     8719514342842
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Kunststoff
Dimmbar mit Hue App
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Wattage der im Lieferumfang enthaltenen Lampe 2
5 W
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Eingangsspannung
Interall 220–240 V
Spannung
LED V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003045001
Sonstige Funktionen
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Gesamter Lichstrom
1050 lumen lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Länge (mm)
90 mm
Rezessionsstrecke
100 mm
Ausschnittbreite
70 mm
Ausschnittlänge
100 mm
Merkmale
Typ
Intelligenter Einbaustrahler
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Synthetik
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
1050 lm
Strahlungswinkel
40 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampenleistung
5.7 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Lichtstil
Funktional
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Anzahl Lampe(n)
3 Lampen
Lampentechnologie
Ja
Gesamter Lichstrom (versteckt)
350 lm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
21.9 mm
Verpackungstiefe
209 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
856 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,64*
€ 162,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,33*
€ 161,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,29*
€ 153,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,82*
€ 144,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.