Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rakuten Kobo Sage eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93794016
Hersteller:
     Rakuten Kobo
Herst.-Nr.:
     N778-KU-BK-K-EP
EAN/GTIN:
     681495008476
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations
Wir präsentieren Kobo Sage, unseren leistungsstärksten eReader aller Zeiten. Kobo Sage inspiriert Sie jedes Mal aufs Neue und vereint alle Funktionen, die Sie von Kobo kennen, in einem eleganten Design und verspricht per kabelloser Bluetooth®-Technologie spannende Momente mit Kobo Hörbüchern*. Der luxuriöse 8-Zoll HD E Ink Carta 1200 Flach-Touchscreen bietet ein Höchstmaß an blendfreier Tiefe und Kontrast. Erweitern Sie Ihr Lesevergnügen mit Ihrem Kobo Sage und elegantem, individuellen Zubehör. Das Kobo Sage SleepCover** und neue PowerCover** bieten maßgeschneiderten Schutz und ein erstklassiges Handling. Und dank der Kompatibilität mit dem Kobo Stylus** können Sie sich noch intensiver mit Ihrem Lesestoff beschäftigen und unterwegs Ihre Gedanken festhalten, die Sie per Dropbox mit anderen Geräten teilen. Es ist einfach ein gutes Gefühl, wenn man alle Funktionen zur Hand hat und perfekt ausgestattet ist, um sich ungestört ins Lesevergnügen zu stürzen.

*Hörbücher nur in ausgewählten Ländern verfügbar. Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer oder Lautsprecher erforderlich.
**ist separat erhältlich. Er gehört nicht zum Lieferumfang.

Display mit überlegener Optik und Haptik
Der hochauflösende 8-Zoll E Ink Carta 1200 Flach-Touchscreen des Kobo Sage bietet satte Kontraste, ein gestochen scharfes Schriftbild und schnelle Seitenwechsel. Der Dunkelmodus schafft zusätzliche Möglichkeiten, die Augen zu entlasten.

Ein vielseitiges Tool für Lesebegeisterte
Kobo Sage wurde von Grund auf mit einem Quad-Core-Prozessor und schnellerem Dual-Band-WLAN für Höchstleistungen in einem eleganten Design vereint. Der elegante und leichte Kobo Sage liegt im Hoch- wie im Querformat perfekt in der Hand. Die mit einer Hand bedienbaren Seitenwechsel-Tasten garantieren ungestörten Lesefluss. Kobo Sage im ergonomischen Design und 100 % wasserdicht* begleitet Sie vom Konferenztisch bis zur Badewanne. Willkommen in der Welt des Luxus.

*Erfüllt die Voraussetzungen der IPX8-Norm. Wasserdicht bis zu 60 Minuten in bis zu 2 Meter Wassertiefe.

Lesen oder vorlesen lassen
Haben Sie gerade keine Hand frei? Lassen Sie sich per kabelloser Bluetooth®-Technologie von Kobo Hörbüchern verzaubern.†

†Hörbücher nur in ausgewählten Ländern verfügbar. Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer oder Lautsprecher erforderlich.

Halten Sie Ideen und Gedanken fest
Kobo Sage funktioniert nahtlos mit dem Kobo Stylus** (separat erhältlich) für handschriftliche Anmerkungen in eBooks und PDFs***. Speichern Sie Ihre Anmerkungen im integrierten Notizbuch des Kobo Sage und wandeln Sie Ihre handschriftlichen Notizen in Druckschrift um. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt.

**Kobo Stylus ist separat erhältlich. Er gehört nicht zum Lieferumfang
***PDF-Dateien mit Digital Rights Management oder eingeschränkten Berechtigungen können nicht mit Kennzeichnungen oder Anmerkungen versehen werden.

Erschließen Sie unbegrenztes Potenzial
Einfaches Teilen per Dropbox. Fügen Sie kabellos Ihre eigenen eBooks und Dokumente hinzu, exportieren Sie Ihre mit Kobo Stylus** erstellten Notizbücher und halten Sie alles, was Sie brauchen, im Cloud-Speicher griffbereit.

**Kobo Stylus ist separat erhältlich. Er gehört nicht zum Lieferumfang

Von der morgendlichen Routine bis in den späten Abend
Am designstarken Display des Kobo Sage mit ComfortLight PRO stellen Sie die Helligkeit, Blaulichtstärke und Farbtemperatur ein, um Ihre Augen zu schonen. So können Sie Ihrer Geschichte länger folgen, ohne Ihren Schlaf zu beeinträchtigen.

Verschiedene Lesequellen
Wählen Sie Ihre Lektüre aus dem integrierten Kobo eBook-Shop und lesen Sie Ihre in Pocket gespeicherten Online-Artikel.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
8 "
Touchscreen
Ja
Technologie
E Ink Carta
Display-Auflösung
1440 x 1920 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Logistikdaten
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
240.8 g
Höhe
160.5 mm
Tiefe
7.6 mm
Breite
181.4 mm
Speicher
Interne Speicherkapazität
32 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Merkmale
Drehen
Ja
Menüsprachen
Englisch, Norwegisch, Spanisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Schwedisch, Traditionelles Chinesisch, Finnisch, Französisch, Türkisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1800 MHz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Wasserfest
Ja
Dateiformate
Unterstützte Dokumentenformate
CBR, CBZ, HTML, MOBI, PDF, RTF, TXT, ePub
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,45*
€ 315,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,26*
€ 314,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,45*
€ 307,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,28*
€ 302,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,22*
€ 284,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.