Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita LS003GZ01 Gehrungssäge 3600 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita LS003GZ01 Gehrungssäge 3600 RPM
Makita LS003GZ01 Gehrungssäge 3600 RPM
Makita LS003GZ01 Gehrungssäge 3600 RPM
Makita LS003GZ01 Gehrungssäge 3600 RPM
Makita LS003GZ01 Gehrungssäge 3600 RPM
Makita LS003GZ01 Gehrungssäge 3600 RPM
Makita LS003GZ01 Gehrungssäge 3600 RPM
Makita LS003GZ01 Gehrungssäge 3600 RPM
Makita LS003GZ01 Gehrungssäge 3600 RPM
Makita LS003GZ01 Gehrungssäge 3600 RPM
Makita LS003GZ01 Gehrungssäge 3600 RPM
Makita LS003GZ01 Gehrungssäge 3600 RPM
Makita LS003GZ01 Gehrungssäge 3600 RPM
Makita LS003GZ01 Gehrungssäge 3600 RPM
Makita LS003GZ01 Gehrungssäge 3600 RPM
Makita LS003GZ01 Gehrungssäge 3600 RPM
Makita LS003GZ01 Gehrungssäge 3600 RPM
Makita LS003GZ01 Gehrungssäge 3600 RPM
Makita LS003GZ01 Gehrungssäge 3600 RPM
Makita LS003GZ01 Gehrungssäge 3600 RPM
Makita LS003GZ01 Gehrungssäge 3600 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93799386
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     LS003GZ01
EAN/GTIN:
     0088381746311
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
• Exakte Schnitte mit LED-Schnittlinienanzeige, diese wirft in jeder Neigungslage einen schmalen Schlagschatten des Sägeblatts auf das zu bearbeitende Werkstück
• Schnelle Reinigung dank eines manuellen Starts des über AWS verbundenen Staubsaugers über einen Folientaster

Leistungsfähige bürstenlose Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit LED-Schnittlinienanzeige für anspruchsvolle EinsätzeEine äußerst kraftvolle und schnelle Akku-Kapp- und Gehrungssäge zum Sägen großer Werkstücke. Die kompakte Bauweise minimiert den Platzbedarf und ermöglicht wandnahes Arbeiten. Mit LED-Schnittlinienanzeige, diese wirft einen schmalen Schlagschatten des Sägeblatts auf das Werkstück.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Klingendurchmesser
305 mm
Rollendicke
30 mm
Batterie enthalten
Ja
Staubbeutel enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Gleitschienen
Ja
Fasentyp
Doppelte Fase
Motortyp
Bürstenlos
Staubextraktion
Ja
Wellenschloss
Ja
Soft-Start
Ja
Tischkreissäge Modus
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
33.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
40 V
Batteriestandsanzeige
Ja
Austauschbare Batterie
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
3600 RPM
Mitre Setting (links)
60 °
Gehrungseinstellung (rechts)
60 °
Abschrägung Eintellung (links)
48 °
Abschrägung Einstellung (rechts)
48 °
Abläng-Kapazität (0° x 0°)
170 x 363 mm
Gehrungsschnittkapazität (45° x 0°)
107 x 255 mm
Verbundschnitt-Kapazität (45° x 45°)
71 x 363 mm
Positive Gehrungsanschläge
45 °
Positive Fasenanschläge
90 °
Schnitttiefe bei (90º)
107 mm
Schnittbreite (90°)
363 mm
Schallleistungspegel
100 dB
Schalldruckpegel
91 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
680 mm
Tiefe
898 mm
Höhe
725 mm
Gewicht
31100 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 786,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,23*
€ 985,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,68*
€ 971,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,92*
€ 951,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,15*
€ 940,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,88*
€ 936,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.