Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DJS200Z Akku-Universalfräse 18 V Lithium-Ion (Li-Ion) Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DJS200Z Akku-Universalfräse 18 V Lithium-Ion (Li-Ion) Schwarz, Blau
Makita DJS200Z Akku-Universalfräse 18 V Lithium-Ion (Li-Ion) Schwarz, Blau
Makita DJS200Z Akku-Universalfräse 18 V Lithium-Ion (Li-Ion) Schwarz, Blau
Makita DJS200Z Akku-Universalfräse 18 V Lithium-Ion (Li-Ion) Schwarz, Blau
Makita DJS200Z Akku-Universalfräse 18 V Lithium-Ion (Li-Ion) Schwarz, Blau
Makita DJS200Z Akku-Universalfräse 18 V Lithium-Ion (Li-Ion) Schwarz, Blau
Makita DJS200Z Akku-Universalfräse 18 V Lithium-Ion (Li-Ion) Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93814725
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DJS200Z
EAN/GTIN:
     0088381899819
Suchbegriffe:
Akku-Blechschere
Akkublechschere
Kurvenschere
makita akku-blechschere
Akku-Blechschere mit 360° drehbarem Schneidkopf für saubere Schnitte in Stahl Die Akku-Blechschere ist ideal zum Schneiden von Stahl mit einer Stärke von bis zu 2,0 mm geeignet. Für einen erhöhten Schneidkomfort verfügt die Blechschere über einen in 12 Stufen um 360° drehbaren Schneidkopf. Mit einem bürstenlosen Motor erreicht die Blechschere eine Leerlaufdrehzahl von 3.000 Umdrehungen pro Minute.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ergonomischer Griff
Ja
Merkmale
Ausschnittkapazität
2 mm
Beleuchtung
Ja
Leerlaufdrehzahl (max.)
3000 RPM
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Lampentyp
LED
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1880 g
Länge (mm)
345 mm
Höhe
207 mm
Breite
79 mm
Weitere Suchbegriffe: akku blechschere
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,27*
€ 410,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,37*
€ 406,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,15*
€ 385,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,04*
€ 376,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,07*
€ 364,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.