Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht DR 86 Persönlich Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht DR 86 Persönlich Digital Schwarz
Albrecht DR 86 Persönlich Digital Schwarz
Albrecht DR 86 Persönlich Digital Schwarz
Albrecht DR 86 Persönlich Digital Schwarz
Albrecht DR 86 Persönlich Digital Schwarz
Albrecht DR 86 Persönlich Digital Schwarz
Albrecht DR 86 Persönlich Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93819799
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     27861
EAN/GTIN:
     4032661278616
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
albrecht digitalradio
radio
Albrecht Audio hat ein neues Digitalradio entwickelt, das so unkompliziert und kinderleicht in der Bedienung ist, dass es von JEDERMANN genutzt werden kann. Das Radio kann in 2 verschiedenen Betriebsmodi verwendet werden. Im Senioren-Modus stehen nur die Funktionen Ein-/Ausschalten, Lautstärke regeln und Favoriten-Sender aufrufen zur Verfügung. Es können keine Einstellungen versehentlich verstellt werden und somit ist eine Fehlbedienung komplett ausgeschlossen. So einfach war der Einstieg in die Digitalradio-Welt noch nie, auch für Kinder, ältere Senioren und Personen mit körperlichen Einschränkungen geeignet. Im Standard-Modus kommen dann noch diverse Funktionen wie z.B. Sendersuchlauf, Senderliste, Einstellungen, etc. hinzu, um das Radio ganz einfach einzurichten. Große und farbige Tasten mit Beschriftung und ein sehr übersichtlicher Bildschirm ermöglichen die Bedienung des Radios, auch wenn die Brille mal nicht zur Hand sein sollte. Dank des integrierten Akkus kann das Radio mobil überall mit hingenommen werden. Somit können Sie z.B. auch auf der Terrasse, im Garten, im Park, auf dem Campingplatz, usw. Ihre Lieblings-Radiosender hören.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Persönlich
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB III-Bandbereich
174 - 240 MHz
Radio Data System (RDS)
Ja
Energie
Energiequelle
DC / Batterie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC input Spannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.5 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Batteriereichweite
7 h
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Tiefe
181 mm
Höhe
101 mm
Gewicht
420 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Lautstärkeregler
Tasten
Antennentyp
Extern
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
USB-Ladeport
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.