Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mebus 25628 Wecker Quarzwecker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mebus 25628 Wecker Quarzwecker Schwarz
Mebus 25628 Wecker Quarzwecker Schwarz
Mebus 25628 Wecker Quarzwecker Schwarz
Mebus 25628 Wecker Quarzwecker Schwarz
Mebus 25628 Wecker Quarzwecker Schwarz
Mebus 25628 Wecker Quarzwecker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93821489
Hersteller:
     Mebus
Herst.-Nr.:
     25628
EAN/GTIN:
     4007218256287
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Analoger Wecker: Mit Stunden- und Minutenzeiger, sowie einem Zeiger zum Anzeigen der eingestellten Weckzeit – angetrieben von einem zuverlässigen Quarzuhrwerk Präzises Quarzuhrwerk: Das Hochwertige und präzise Quarzuhrwerk sorgt für eine zuverlässige Zeitanzeige. Darauf können Sie sich immer verlassen Gut ablesbares Zifferblatt: Dunkle Zahlen auf weißem Hintergrund, das sorgt für einen guten Kontrast und gute Lesbarkeit Beleuchtung mit Lichtsensor: Der eingebaute Lichtsensor erkennt Dunkelheit und aktiviert automatisch eine minimale, kaum wahrnehmbare Nacht-Beleuchtung hinter den Zeigern, sodass die Uhrzeit abgelesen werden kann. Durch Druck auf den Knopf auf der Oberseite des Weckers wird die Beleuchtung für ca. 10 Sekunden auf maximaler Helligkeit aktiviert. Die Farbe der Beleuchtung ist Kalt-Weiß Weckwiederholung/Snooze/Schlummern: Wenn während des Alarms der obere Knopf gedrückt wird, wird das Weckgeräusch unterbrochen. Der Wecker klingelt nach ca. 4 Minuten erneut Rutschhemmender Gummifuß: An der Unterseite besitzt der Wecker eine Antirutsch-Beschichtung. Das hält den Wecker an seiner Position und vermeidet Kratzer Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. Benötigt wird 2x 1,5V Typ AA
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Höhe
103 mm
Tiefe
38 mm
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Batterien erforderlich
Ja
Merkmale
Typ
Quarzwecker
Produktfarbe
Schwarz
Zeitformat
12 h
Ein-/Ausschalter
Ja
Wecker
Ja
Akustische Signale
Ja
Snooze Funktion
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.