| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-93821506 Herst.-Nr.: 25610 EAN/GTIN: 4007218256102 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Analoger Wecker: Minutenzeiger, sowie einen Zeiger zum anzeigen der eingestellten Weckzeit – angetrieben von einem zuverlässigen Funkuhrwerk. Digitale Anzeige: Zeigt die Raumtemperatur in °C oder °F, die Sekunden und das Datum in einem 20 Sekundenwechsel an. Funksteuerung (DCF 77): Der Wecker stellt sich vollautomatisch auf die korrekte Uhrzeit ein, inklusive Zeitanpassung auf Sommer- bzw. Winterzeit. Mit Hintergrundbeleuchtung: Durch Druck auf den Knopf auf der Oberseite des Weckers wird die Beleuchtung aktiviert. So kann die Uhrzeit im Dunklen abgelesen werden. Die Farbe der Beleuchtung ist Kaltweiß. Weckwiederholung/Snooze/Schlummern: Wenn während des Alarms der obere Knopf gedrückt wird, wird das Weckgeräusch unterbrochen. Der Wecker klingelt dann nach 5 Minuten erneut. Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. Benötigt wird 1x 1,5V Typ AA Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 94 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 93 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 30 mm | ![](/p.gif) | Haupteinheit Abmessungen (BxTxH) | 94 x 93 x 30 mm | Bildschirm | Display-Typ | Analog | ![](/p.gif) | Hintergrundbeleuchtung | Ja | Energie | Energiequelle | Akku | ![](/p.gif) | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietyp | AA | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | ![](/p.gif) | Batterien erforderlich | Ja | Merkmale | Typ | Digitaler Wecker | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Zeitformat | 12 h | ![](/p.gif) | Temperaturanzeige | Ja | ![](/p.gif) | Temperaturmesseinheit | F, °C | ![](/p.gif) | Ein-/Ausschalter | Ja | ![](/p.gif) | Wecker | Ja | ![](/p.gif) | Akustische Signale | Ja | ![](/p.gif) | Akustischer Alarm Typ | Radio/Summer | ![](/p.gif) | Snooze Funktion | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |