Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 23074 Fotokulisse Stoff Monochromatisch Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 23074 Fotokulisse Stoff Monochromatisch Grün
Walimex 23074 Fotokulisse Stoff Monochromatisch Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93821508
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     23074
EAN/GTIN:
     4056929230741
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
walimex fotostudio hintergrund
fotostudio hintergrund
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Anzahl
1
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Stoff
Färbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
1550 mm
Höhe
2000 mm
Gewicht
8800 g
Tragetasche Tiefe
1570 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,75*
€ 224,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,17*
€ 214,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,29*
€ 208,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,75*
€ 199,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,53*
€ 187,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.