Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 23075 Fotokulisse Stoff Monochromatisch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 23075 Fotokulisse Stoff Monochromatisch Weiß
Walimex 23075 Fotokulisse Stoff Monochromatisch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93821511
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     23075
EAN/GTIN:
     4056929230758
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
walimex fotostudio hintergrund
fotostudio hintergrund
Profi-Hintergrund für Fotografie, Videokonferenzen und anderes Dieser Roll-up-Hintergrund ist perfekt, wenn es schnell gehen muss: Schnell aufgestellt, schnell wieder abgebaut, einfach verstaut und obendrein leicht zu transportieren. Ideal also nicht nur für Fotostudios und Videokonferenzen, sondern auch für kleine Räume oder zum mobilen Arbeiten. Besonders bemerkenswert ist die extra große Nettofläche von 145 x 191 cm. Einfacher Aufbau, stabiler Stand Der Aufbau des Hintergrundes ist denkbar einfach: Die Standfüße der Alu-Kassette ausklappen, die Kassette auf den Boden legen und öffnen wie einen Koffer. Nun nur noch den Hintergrund nach oben ausziehen. Der pneumatische Scherenspannrahmen hinter der Leinwand spannt sich selber beim Ausziehen und hält den Hintergrund in jeder gewünschten Höhe sicher. Das Zusammenpacken funktioniert natürlich genauso einfach: einfach die Leinwand nach unten in die Alu-Kassette drücken. Sie rollt sich selbst auf, der Spannrahmen faltet sich selbständig zusammen. Transportabel und Langlebig Dank der stabilen Aluminiumkassette ist der Hintergrund problemlos aufzubewahren und zu transportieren. Selbst kleine Beschädigungen des Gehäuses beeinflussen nicht die Funktionalität des Hintergrunds. Farbe: weiß Der weiße Hintergrund eignet sich perfekt für High-Key-Fotografie, also die Fotografie mit starkem, hellem Licht. Auch Produkte, die sanft beleuchtet vor neutralem Hintergrund ohne Schatten fotografiert werden sollen, sind vor diesem weißen Hintergrund bestens aufgehoben. Der weiße Hintergrund eignet sich auch gut zum Freistellen von Motiven. Auch als Projektionsleinwand nutzbar Das weiße Roll-up-Panel kann auch als Projektionsleinwand benutzt werden. Zum Beispiel für Präsentationen beim Kunden, Videocalls im Meeting, auf der Messe oder auch für den Videoabend mit Beamer zuhause.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Anzahl
1
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Stoff
Färbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
1550 mm
Höhe
2000 mm
Gewicht
8800 g
Tragetasche Tiefe
1570 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,18*
€ 198,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,25*
€ 190,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,40*
€ 184,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,09*
€ 178,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,36*
€ 167,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.