Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips WL070V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips WL070V
Philips WL070V
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93824458
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     52271899
EAN/GTIN:
     8719514522718
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Flur, Innenhof
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Form
Rund
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
II
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltzeit
0.14 ms
Einschaltstrom
7.3 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
64 mm
Gewicht
780 g
Durchmesser
285 mm
Lampen
Lampenleistung
19 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtfarbe
Neutralweiß
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
1700 lm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.