Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV One 40 Track Dali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV One 40 Track Dali
SLV One 40 Track Dali
SLV One 40 Track Dali
SLV One 40 Track Dali
SLV One 40 Track Dali
SLV One 40 Track Dali
SLV One 40 Track Dali
SLV One 40 Track Dali
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93835104
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004771
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
II
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
670 lm
Strahlungswinkel
170 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
44.08 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
105 mm
Gewicht
780 g
Durchmesser
400 mm
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
15.2 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistung
15.2 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: 3-phasen schienensystem-strahler
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,39*
€ 199,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,88*
€ 197,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,31*
€ 188,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,63*
€ 181,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,98*
€ 164,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1004772
ab € 137,87*
Ähnlich
SLV
1004760
ab € 198,74*
Ähnlich
SLV
1002910
ab € 174,55*
Ähnlich
SLV
1004762
ab € 221,12*
Ähnlich
SLV
1002912
ab € 194,70*
Ähnlich
SLV
1004764
ab € 263,25*
Ähnlich
SLV
1004766
ab € 339,23*
Ähnlich
SLV
1002914
ab € 458,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.