Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Xperion 6000 ACCMUDOX1 Multi-Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Xperion 6000 ACCMUDOX1 Multi-Dockingstation
Philips Xperion 6000 ACCMUDOX1 Multi-Dockingstation
Philips Xperion 6000 ACCMUDOX1 Multi-Dockingstation
Philips Xperion 6000 ACCMUDOX1 Multi-Dockingstation
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93841562
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     ACCMUDOX1/10
EAN/GTIN:
     8719018014757
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
docking station philips
docking station
Bedienungsfreundliche Ladestation
Ladestation zum Aufladen von mehreren Arbeitsleuchten
Die Philips Mehrfach-Ladestation ist ein kabelloses Zubehör für die Xperion LED-Arbeitsleuchten. Auf einem Tisch platziert, kann sie zwei Geräte gleichzeitig kabellos aufladen oder einfach als Aufbewahrungsort fungieren.
Weitere Informationen:
Technische Details
Bestellnummer
1475731
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
110 - 220 V
Ausgangsspannung
5 V
Akku-/Batterietyp
Hauptgerichte
Leistungen
Produktfarbe
Grau, Gelb
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Markenkompatibilität
Philips
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
6 Stück(e)
Verpackungsdaten
Paketgewicht
441 g
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.