| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-93843974 Herst.-Nr.: OVA079ZZ EAN/GTIN: 745883834372 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Lieferumfang | Reinigungstuch | Ja | Leistungen | Blasenfreie Anwendung | Ja | ![](/p.gif) | Einfache Anwendung | Ja | ![](/p.gif) | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85177900 | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 13 Pro Max | ![](/p.gif) | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 " | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Antibakteriell, Schmutzabweisend, Schlagfest, Kratzresistent |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, belkin displayfolie, displayfolie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |