Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Hook Style USB-Stick 32 GB 2.0 Grün, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Hook Style USB-Stick 32 GB 2.0 Grün, Grau
Hama Hook Style USB-Stick 32 GB 2.0 Grün, Grau
Hama Hook Style USB-Stick 32 GB 2.0 Grün, Grau
Hama Hook Style USB-Stick 32 GB 2.0 Grün, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93847553
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00213112
EAN/GTIN:
     4047443479228
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
So funktioniert sicherer Datentransfer: Mit Karabinerhaken am Schlüsselbund sind die Daten des USB-Stick "Hook-Style" sicher befestigt. Wenn Sie nicht gerade Ihren Schlüssel liegen lassen, müssen Sie keine Angst haben, dass Fotos, Musik und Präsentationen verloren gehen. - Mit Karabiner zum leichten und stabilen Befestigen an Schlüsselbund, Aktentasche, Geldbeutel etc.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
8.3 mm
Höhe
46.5 mm
Design
Produktfarbe
Grün, Grau
Gehäusematerial
Metall
Leistungen
Kapazität
32 GB
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
15 MB/s
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10/8/7/Vista/XP MacOS 9.x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.