Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 50US662H9ZC Fernseher 127 cm (50") UHD+ WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 50US662H9ZC Fernseher 127 cm (50") UHD+ WLAN Schwarz
LG 50US662H9ZC Fernseher 127 cm (50") UHD+ WLAN Schwarz
LG 50US662H9ZC Fernseher 127 cm (50") UHD+ WLAN Schwarz
LG 50US662H9ZC Fernseher 127 cm (50") UHD+ WLAN Schwarz
LG 50US662H9ZC Fernseher 127 cm (50") UHD+ WLAN Schwarz
LG 50US662H9ZC Fernseher 127 cm (50") UHD+ WLAN Schwarz
LG 50US662H9ZC Fernseher 127 cm (50") UHD+ WLAN Schwarz
LG 50US662H9ZC Fernseher 127 cm (50") UHD+ WLAN Schwarz
LG 50US662H9ZC Fernseher 127 cm (50") UHD+ WLAN Schwarz
LG 50US662H9ZC Fernseher 127 cm (50") UHD+ WLAN Schwarz
LG 50US662H9ZC Fernseher 127 cm (50") UHD+ WLAN Schwarz
LG 50US662H9ZC Fernseher 127 cm (50") UHD+ WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93848512
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     50US662H9ZC
EAN/GTIN:
     8806091543417
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85287280
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
PC-Eingang (D-Sub)
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Kopfhörerausgänge
1
RS-232C-Ports
1
Fernbedienung (IR) output
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Smart TV
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
5,0
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
129 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
85 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
99 kWh
Stromverbrauch (max.)
158 W
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
1130 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
86.3 mm
Höhe (ohne Standfuß)
663 mm
Gewicht (ohne Ständer)
11300 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1215 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
775 mm
Paketgewicht
14100 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Bildgalerie
Ja
USB-Klonen
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
50 "
HD-Typ
UHD+
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Hotelmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 401,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,75*
€ 542,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,99*
€ 535,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,07*
€ 523,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,77*
€ 506,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,05*
€ 477,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.