Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TRN 3-2422SM Elektrischer Umwandler 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TRN 3-2422SM Elektrischer Umwandler 3 W
Traco Power TRN 3-2422SM Elektrischer Umwandler 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93848646
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TRN 3-2422SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
3 W
DC input Spannung
18 - 36 V
Ausgangsstrom
125 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 99 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 99 %
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
7.7 mm
Höhe
11.9 mm
Gewicht
2.1 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,233*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,255*
€ 26,48345
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,539*
€ 25,63141
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,349*
€ 24,21531
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,123*
€ 22,75637
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,233*
€ 21,69727
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TCK-132
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.