Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMP 30124C Elektrischer Umwandler 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMP 30124C Elektrischer Umwandler 30 W
Traco Power TMP 30124C Elektrischer Umwandler 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93851928
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMP 30124C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
30 W
DC input Spannung
120-370 V
Ausgangsstrom
1250 mA
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
23.3 mm
Höhe
96 mm
Gewicht
132 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TMP-MK2
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.