Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMP 60105 Elektrischer Umwandler 51 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMP 60105 Elektrischer Umwandler 51 W
Traco Power TMP 60105 Elektrischer Umwandler 51 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93852686
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMP 60105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
ac/dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
51 W
DC input Spannung
120-370 V
Ausgangsstrom
10000 mA
Ausgangsspannung
5.1 V
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
67.8 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
112 mm
Gewicht
332 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.