Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly Plus 1 Kabellos Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shelly Plus 1 Kabellos Blau
Shelly Plus 1 Kabellos Blau
Artikel-Nr.:
     1604-194242
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     SHELLY PLUS 1
EAN/GTIN:
     3800235265000
Suchbegriffe:
Schaltaktor
schaltaktor 16a
schaltaktor
shelly schaltaktor
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
Bluetooth / Wi-Fi / ZigBee
Produktfarbe
Blau
Anzahl Kanäle
1 Kanäle
Leistung übertragen
1 mW
Intelligente Ein-/Ausschaltung
Ja
Sonnenaufgangs-/Sonnenuntergangssteuerung
Ja
Maximum Innenabstand
30 m
Maximum Außenabstand
50 m
Frequenzbereich (Hue Bridge)
2412 - 2484 MHz
Zertifizierung
MQTT, WSS, TLS
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
16 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100/240 V
Eingangsstrom
16 A
Ausgangsspannung
24/48 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
46363
pro Stück
€ 8,00*
ab € 11,61*
€ 16,33*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 12,31*
€ 17,33*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,47*
€ 17,55*
2 Tage
200
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,63*
€ 19,15*
3 Tage
46363
pro Stück
€ 6,00*
ab € 13,63*
€ 19,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.