| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-93950424 Herst.-Nr.: 4012160266031 EAN/GTIN: 4012160266031 |
| |
|
| | |
| Ein brandneuer Anfang Intergalaktische Dimensionen So entstehen PlayStation-Legenden – und du kannst auf völlig neue Art und Weise dabei sein. Stark angelehnt an die Vision des demnächst erscheinenden Zeichentrickfilms wird hier die urkomische Geschichte erzählt, wie der fellige Lombax-Mechaniker Ratchet sich mit dem rebellischen Wachroboter Clank anfreundet. Schlüpf in deinen Weltraumanzug und mach dich auf ein adrenalingeladenes Abenteuer voller neuem Gameplay, neuen Endgegnern und Levels bereit, die im ersten PlayStation-Spiel noch nicht enthalten waren. Rette die Galaxis mit noch mehr Waffen und Gerätschaften, die das ohnehin schon äußerst einfallsreiche Arsenal der Reihe noch ergänzen – und genieße fantastische Szenen aus dem Film und die prächtigen Ingame-Grafiken mit der unvergleichlichen Leistungskraft von PS4. Weitere Informationen: Merkmale | Plattform | PlayStation 4 | | Spiel-Genre | Fertigkeit | | ESRB-Bewertung | E10+ (Jeder über 10 Jahre) | | Entwickler | Insomniac Games | | Freigabedatum (TT/MM/JJ) | 18-07-2018 | | PEGI-Klassifizierung | 7 | | Spieleserie | Ratchet & Clank | | PEGI-Inhaltsdeskriptoren | Gewalt | | USK-Einstufung | 12 | | Veröffentlicher | Sony Computer Entertainment | | ESRB-Inhaltsdeskriptor | Animiertes Blut, Phantasie-Gewalt | Technische Details | (cdm) Zuletzt aktualisiert | 22-09-2020 | | (cdm) Veröffentlichungsdatum festgelegt | 18-07-2018 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |