Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electronic Arts Star Wars: Squadrons Standard PlayStation 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Electronic Arts Star Wars: Squadrons Standard PlayStation 4
Electronic Arts Star Wars: Squadrons Standard PlayStation 4
Electronic Arts Star Wars: Squadrons Standard PlayStation 4
Electronic Arts Star Wars: Squadrons Standard PlayStation 4
Electronic Arts Star Wars: Squadrons Standard PlayStation 4
Electronic Arts Star Wars: Squadrons Standard PlayStation 4
Electronic Arts Star Wars: Squadrons Standard PlayStation 4
Electronic Arts Star Wars: Squadrons Standard PlayStation 4
Electronic Arts Star Wars: Squadrons Standard PlayStation 4
Electronic Arts Star Wars: Squadrons Standard PlayStation 4
Electronic Arts Star Wars: Squadrons Standard PlayStation 4
Electronic Arts Star Wars: Squadrons Standard PlayStation 4
Electronic Arts Star Wars: Squadrons Standard PlayStation 4
Electronic Arts Star Wars: Squadrons Standard PlayStation 4
Electronic Arts Star Wars: Squadrons Standard PlayStation 4
Electronic Arts Star Wars: Squadrons Standard PlayStation 4
Electronic Arts Star Wars: Squadrons Standard PlayStation 4
Electronic Arts Star Wars: Squadrons Standard PlayStation 4
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93950577
Hersteller:
     Electronic Arts
Herst.-Nr.:
     5035223124023
EAN/GTIN:
     5035223124023
Suchbegriffe:
PlayStation Games
PlayStation Spiele
Simulation
Videogames
Meistere in diesem authentischem Pilotenerlebnis die Kunst des Sternenjägerkampfes: „Star Wars™: Squadrons\" erwartet dich. Schnall dich gut an und fühle das Adrenalin durch deine Adern schießen, während du in Mehrspieler-Weltraumschlachten zusammen mit deiner Staffel in First Person--Perspektive deine Feinde auseinandernimmst. Piloten, die sich für den Dienst einschreiben, werden sowohl in Sternenjäger-Cockpits der Flotten der Neuen Republik als auch in denen des Imperiums in die Schlacht ziehen und sich in 5-gegen-5-Kämpfen behaupten müssen. Modifiziere deinen Sternenjäger und ändere die Zusammensetzung deiner Staffel, um sie an deinen Spielstil anzupassen und deine Gegner zu zerschmettern. Piloten werden als Team triumphieren und müssen taktische Ziele sowohl auf bekannten als auch auf noch nie zuvor gesehenen Schlachtfeldern abschließen – einschließlich dem Gasgiganten Yavin Prime und dem zerschmetterten Mond von Galitan. Übernimm die Kontrolle über Sternenjäger wie den X-Flügler und den TIE-Jäger. Passe deine Konfigurationen und kosmetischen Gegenstände an und verteile Energie frei zwischen Waffen, Schilden und deinem Antrieb, um völlig in deiner Rolle als Sternenjägerpilot aufzugehen. Darüber hinaus haben Spieler mit PSVR und auf dem PC die Möglichkeit, das komplette Spiel in Virtual Reality zu genießen! Erfahre in einer spannenden Star Wars-Einzelspieler-Story, die nach den Ereignissen von „Die Rückkehr der Jedi-Ritter\" angesiedelt ist, was es bedeutet, ein echter Pilot zu sein. Erzählt aus den wechselnden Blickwinkeln zweier Fraktionen, triffst du während der Kampagne auf ikonische und aufsteigende Anführer beider Seiten, die um die Zukunft der Galaxis kämpfen. Die Neue Republik kämpft für Freiheit. Das Imperium verlangt Ordnung. Du wirst gebraucht, um dich den Besten der Galaxis anzuschließen.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Virtual Reality (VR)-Headset erforderlich
Ja
Sonstige Funktionen
Unterstützte Medientypen
Blu-ray
Merkmale
Plattform
PlayStation 4
Spiel-Genre
Aktion
ESRB-Bewertung
T (Jugendliche)
Spiel-Edition
Standard
Entwickler
Motive
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
02-10-2020
PEGI-Klassifizierung
12
Spieleserie
Star Wars
Verteilungstyp
Physische Medien
Medientyp
Blu-ray
USK-Einstufung
12
Multiplayer-Modus
Ja
Mindestanzahl Online-Spieler
2
Maximale Anzahl Online-Spieler
10
ESRB-Inhaltsdeskriptor
Phantasie-Gewalt, Milde Sprache
Technische Details
(cdm) Zuletzt aktualisiert
28-10-2020
(cdm) Collection (games)
Action
(cdm) Veröffentlichungsdatum festgelegt
02-10-2020
(cdm) Vollständige Entwickler
Motive
(cdm) Primary distributor mame
Motive
Weitere Suchbegriffe: Videospiele, playstation games
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.