| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-93952783 Herst.-Nr.: 5051890322609 EAN/GTIN: 5051890322609 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Galaxis gehört dir in LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga. Indiesem brandneuen Konsolenspiel erleben Spieler unvergessliche Momente und unaufhörliche Action aus allen neun Filmen der Skywalker-Saga, erzählt mit dem legendären LEGO Humor. Das Game lässt Spieler in die umfangreiche Saga eintauchen, mit der Freiheit, Hunderte von Charakteren, Schiffen und Fahrzeugen zu kontrollieren und ihre eigene einzigartige Reise durch die Galaxis zu erleben. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Unterstützte Medientypen | Blu-ray | Merkmale | Plattform | PlayStation 5 | ![](/p.gif) | Spiel-Genre | Aktion | ![](/p.gif) | ESRB-Bewertung | RP (Rating Pending) | ![](/p.gif) | Spiel-Edition | Standard | ![](/p.gif) | Entwickler | TT Games | ![](/p.gif) | Freigabedatum (TT/MM/JJ) | 31-12-2021 | ![](/p.gif) | PEGI-Klassifizierung | 7 | ![](/p.gif) | Verteilungstyp | Physische Medien | ![](/p.gif) | Medientyp | Blu-ray | ![](/p.gif) | USK-Einstufung | Bewertung ausstehend | ![](/p.gif) | Mindestanzahl Offline-Spieler | 1 | ![](/p.gif) | Veröffentlicher | Warner Bros. Interactive | Technische Details | (cdm) Zuletzt aktualisiert | 16-12-2020 | ![](/p.gif) | (cdm) Collection (games) | Action | ![](/p.gif) | (cdm) Veröffentlichungsdatum festgelegt | 31-12-2021 | ![](/p.gif) | (cdm) Vollständige Entwickler | TT Games | ![](/p.gif) | (cdm) Primary distributor mame | TT Games | ![](/p.gif) | (cdm) Namensliste der Verlage | Warner Bros. Interactive | ![](/p.gif) | (cdm) Gesprochene Sprachen | EN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |