Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W076732 Herst.-Nr.: 11342U6000X2/11 EAN/GTIN: 8719018013651 |
| |
|
| | |
| Strahlendes, weißes Licht der nächsten Generation Die perfekte Mischung aus Leistung und Langlebigkeit Genießen Sie ein einzigartiges Fahrerlebnis mit der ersten von Philips für Straßen in Deutschland zugelassenen LED-Nachrüstlampe. Mit bis zu 230 % hellerem Licht* und einem tageslichtähnlichen weißen Lichtstrahl, beleuchten diese LEDs alles klar und deutlich, ohne dass entgegenkommende Fahrer geblendet werden. Weitere Informationen: Technische Details | Mindestbestellmenge | 6 Stück(e) | Leistungen | Fassungs-/Sockeltyp | H4 | | Leuchtmitteltyp | LED | | Anwendungsbereich Leuchtmittel | Scheinwerfer, Fernlicht | | Sockel | P43t | | Farbtemperatur | 5800 K | | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 3000 h | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 170 mm | | Verpackungstiefe | 270 mm | | Verpackungshöhe | 150 mm | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 53 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 107,81* | € 140,50* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 109,79* | € 140,51* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 115,22* | € 145,30* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 208,30* | € 256,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 53,905* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|