Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hercules DJControl Control MIX Bluetooth Pour Smartphone et tablettes ( Andoid e 2 Kanäle Schwarz, Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hercules DJControl Control MIX Bluetooth Pour Smartphone et tablettes ( Andoid e 2 Kanäle Schwarz, Weiß, Gelb
Hercules DJControl Control MIX Bluetooth Pour Smartphone et tablettes ( Andoid e 2 Kanäle Schwarz, Weiß, Gelb
Hercules DJControl Control MIX Bluetooth Pour Smartphone et tablettes ( Andoid e 2 Kanäle Schwarz, Weiß, Gelb
Hercules DJControl Control MIX Bluetooth Pour Smartphone et tablettes ( Andoid e 2 Kanäle Schwarz, Weiß, Gelb
Hercules DJControl Control MIX Bluetooth Pour Smartphone et tablettes ( Andoid e 2 Kanäle Schwarz, Weiß, Gelb
Hercules DJControl Control MIX Bluetooth Pour Smartphone et tablettes ( Andoid e 2 Kanäle Schwarz, Weiß, Gelb
Hercules DJControl Control MIX Bluetooth Pour Smartphone et tablettes ( Andoid e 2 Kanäle Schwarz, Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-94003518
Hersteller:
     Hercules
Herst.-Nr.:
     4780921
EAN/GTIN:
     3362934746216
Suchbegriffe:
DJ-Controller
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Der DJ-Controller für Android- oder iOS-Smartphones Speziell für Algoriddim djay entwickelt: die DJ-App zum Mixen auf einem Smartphone oder Tablet. Einfache kabellose Verbindung über Bluetooth. Mixen Sie mit Musik-Streaming-Diensten Mit dem DJControl Mix lassen sich Musikstücke abmischen, die auf dem Smartphone oder Tablet gespeichert sind, bzw. über einen der in djay integrierten Musik-Streaming-Dienste: SoundCloud und TIDAL. Sie können sogar Beatport LINK und Beatsource LINK mit iOS verwenden. (Musik-Streaming-Dienste erfordern ein Abonnement). Smartphone-Ständer inklusive Für Smartphones und Tablets geeignet, mit oder ohne Hülle. Zusammenklappbar und rutschfest. Monitoring von Tracks mit dem mitgelieferten DJ-Splitter-Kabel Um gute Mixe zu erstellen, hören DJs die kommenden Tracks über ihre Kopfhörer ab (sogenanntes Monitoring). Sie stellen sicher, dass sowohl die vorhergehenden als auch die nachfolgenden Tracks gut zusammenpassen, und passen die Geschwindigkeit eines der Tracks (falls nötig) an, bevor sie mit dem Überblenden zwischen ihnen beginnen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
49 mm
Gewicht
500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
USB Typ-A
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Weiß, Gelb
Anzahl der Mischkanäle
2 Kanäle
Crossfader
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Software
djay iOS / djay Android
Weitere Suchbegriffe: Mischpult, dj-mixer hercules, club mixer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.