Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments MP-B30L Etikettendrucker Thermische Leitung 576 x 576 DPI 130 mm/sek Verkabelt & Kabellos WLAN Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seiko Instruments MP-B30L Etikettendrucker Thermische Leitung 576 x 576 DPI 130 mm/sek Verkabelt & Kabellos WLAN Bluetooth
Seiko Instruments MP-B30L Etikettendrucker Thermische Leitung 576 x 576 DPI 130 mm/sek Verkabelt & Kabellos WLAN Bluetooth
Seiko Instruments MP-B30L Etikettendrucker Thermische Leitung 576 x 576 DPI 130 mm/sek Verkabelt & Kabellos WLAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE2-94030766
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     22402123
EAN/GTIN:
     4950096652309
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Leistungen
integrierte Barcodes
AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, Datenmatrix, GS1 DataBar, ITF, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Abwurfstopp-Funktion
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
395 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
80 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
WLAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Thermische Leitung
Maximale Auflösung
576 x 576 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
130 mm/sek
Maximum Druckweite
72 mm
Druckbare Punktzahlen
8 dot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,47*
€ 424,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,40*
€ 422,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,12*
€ 384,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,05*
€ 379,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,04*
€ 355,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.