Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics WP-20/US(W) HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics WP-20/US(W) HDMI
Kramer Electronics WP-20/US(W) HDMI
Kramer Electronics WP-20/US(W) HDMI
Kramer Electronics WP-20/US(W) HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-94365588
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     20-80371095
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch
850 mA
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-In
1
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RS-232 port
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
232 mm
Verpackungstiefe
136 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
121 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
121 mm
Gewicht
200 g
Zertifikate
Zertifizierung
WEEE, CE
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Weiß
HDCP
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
180 m
Bandbreite
10.2 Gbit/s
HD-Typ
4K Ultra HD
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 981,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.108,30*
€ 1.318,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.096,31*
€ 1.304,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.047,23*
€ 1.246,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.015,63*
€ 1.208,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 981,05*
€ 1.167,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.