Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Diamond Storm 500-R Blau Stirnband-Taschenlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black Diamond Storm 500-R Blau Stirnband-Taschenlampe
Black Diamond Storm 500-R Blau Stirnband-Taschenlampe
Black Diamond Storm 500-R Blau Stirnband-Taschenlampe
Black Diamond Storm 500-R Blau Stirnband-Taschenlampe
Black Diamond Storm 500-R Blau Stirnband-Taschenlampe
Black Diamond Storm 500-R Blau Stirnband-Taschenlampe
Black Diamond Storm 500-R Blau Stirnband-Taschenlampe
Black Diamond Storm 500-R Blau Stirnband-Taschenlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-94371512
Hersteller:
     Black Diamond
Herst.-Nr.:
     BD6206754004ALL1
EAN/GTIN:
     793661519928
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Aufladequelle
USB
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2400 mAh
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Blau
Wasserfest
Ja
Wasserdicht bis
1 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Einstellbares Kopfband
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Beleuchtung
Lichtleistung
500 lm
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
12 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
120 m
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Niedrig, Medium, Nachtmodus, Stoboskopmodus
Nachtsicht
Ja
Dimmbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: kopflampe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.