Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Diamond Astro 300-R Graphit Stirnband-Taschenlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black Diamond Astro 300-R Graphit Stirnband-Taschenlampe
Black Diamond Astro 300-R Graphit Stirnband-Taschenlampe
Black Diamond Astro 300-R Graphit Stirnband-Taschenlampe
Black Diamond Astro 300-R Graphit Stirnband-Taschenlampe
Black Diamond Astro 300-R Graphit Stirnband-Taschenlampe
Black Diamond Astro 300-R Graphit Stirnband-Taschenlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-94371516
Hersteller:
     Black Diamond
Herst.-Nr.:
     BD6206780004ALL1
EAN/GTIN:
     793661520054
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Aufladequelle
USB
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Graphit
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Einstellbares Kopfband
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Beleuchtung
Lichtleistung
300 lm
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
8 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
55 m
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Niedrig, Medium, Stoboskopmodus
Dimmbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: kopflampe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.