Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO HAVAL Deckenbeleuchtung E27 25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO HAVAL Deckenbeleuchtung E27 25 W
TRIO HAVAL Deckenbeleuchtung E27 25 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-94374076
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R60713032
EAN/GTIN:
     4017807451894
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e27
deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
25 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
455 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
465 mm
Paketgewicht
1460 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
200 mm
Gewicht
1010 g
Durchmesser
450 mm
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.