Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts CPSSD-M.2SATA-1TB Internes Solid State Drive M.2 Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts CPSSD-M.2SATA-1TB Internes Solid State Drive M.2 Serial ATA III
CoreParts CPSSD-M.2SATA-1TB Internes Solid State Drive M.2 Serial ATA III
CoreParts CPSSD-M.2SATA-1TB Internes Solid State Drive M.2 Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE2-94389735
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     CPSSD-M.2SATA-1TB
EAN/GTIN:
     5704174605119
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Controller
M2 Festplatte
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
70 g
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
PC/Laptop
Lesegeschwindigkeit
500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
450 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
100000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
80000 IOPS
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
RAID-Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.