Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYCY Signalkabel 50 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE2-94395391
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034403/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
50 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
4.7 mm
Kupferindex
21 kg/km
Kabelgewicht
37 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
28.2 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
70.5 mm
Testspannung
1500 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.25 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47638*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,85638*
€ 1,01909
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,6674*
€ 0,79421
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,65638*
€ 0,78109
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,59638*
€ 0,70969
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,57638*
€ 0,68589
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,47638*
€ 0,56689
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.