Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXSPE-BA011 Laptop-Ersatzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXSPE-BA011 Laptop-Ersatzteil
CoreParts MBXSPE-BA011 Laptop-Ersatzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE2-94781890
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXSPE-BA011
EAN/GTIN:
     5704174897804
Suchbegriffe:
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
gasmessgerät
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
29 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Paketgewicht
60 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.5 mm
Tiefe
18.5 mm
Höhe
50.1 mm
Gewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.