Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXPOS-BA0461 Laptop-Ersatzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXPOS-BA0461 Laptop-Ersatzteil
CoreParts MBXPOS-BA0461 Laptop-Ersatzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE2-94782021
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXPOS-BA0461
EAN/GTIN:
     5704174896944
Suchbegriffe:
Li-Ion-Akku
Lithium Ion Akku
Lithium-Ionen-Akku
Lithiumionen-Akku
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
34.5 mm
Verpackungstiefe
16.55 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Paketgewicht
120 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
34.5 mm
Tiefe
16.5 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
70 g
Weitere Suchbegriffe: Lithiumionenakku, lithium ion akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.