Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power GP15 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power GP15 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Silicon Power GP15 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Silicon Power GP15 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Silicon Power GP15 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-94799983
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP10KMAPBKGP150K
EAN/GTIN:
     4713436140214
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Powerbank
USB Akku
usb akku
Gehen Sie weiter, länger
Premium-Batteriezellen liefern genug Strom, um nahezu jedes Smartphone 2-4 Mal voll aufzuladen, und zwar tagelang und überall. Überlegene Materialien in einer hochwertigen Konstruktion machen es unglaublich langlebig und dank der ergonomischen Form dennoch angenehm zu halten.

Zwei Ausgänge, doppelt so viele Möglichkeiten
Mit einem beeindruckenden Verhältnis von Größe zu Kapazität ist das GP15 mit 2 USB-Typ-A-Anschlüssen zum gleichzeitigen Laden von zwei Geräten ausgestattet. Beide Anschlüsse sind mit unserer proprietären Technologie für intelligentes und schnelles Laden ausgestattet und somit die perfekte Wahl für unterwegs, alleine oder mit einem Freund.

Lass dich nicht ohne Strom erwischen
Das GP15 wurde für die Verwendung mit praktisch jedem Gerät entwickelt, das über USB aufgeladen werden kann. Auf einfachen Knopfdruck zeigen bis zu 4 LED-Leuchten den verbleibenden Akkuladestandes an, sodass du dir keine Sorgen mehr machen musst, wenn du nicht in der Nähe einer Steckdose bist.

Die Vielseitigkeit zweier Eingänge
Das GP15 ist nicht nur mit einem Standard-Micro-USB-Eingang ausgestattet, sondern auch mit einem Typ-C-Eingang. Diese Vielseitigkeit ist ein weiterer Grund, warum es perfekt tragbar ist. Der Typ-C-Eingang ist auch eine ideale zukunftssichere Ergänzung zur Synchronisierung mit dem wachsenden Trend von Typ-C-Ports auf Geräten.

Sicheres und maximales Laden dank der Kerntechnologien von SP
smartSENSE: Eine intuitive und universell kompatible Ladetechnologie, die die Ladegeschwindigkeit maximiert und sich automatisch mit nahezu jedem Gerät koppelt.

Sicheres und maximales Laden dank der Kerntechnologien von SP
smartFOCUS: Eine fortschrittliche Kalibrierungstechnologie, die Spannungsströme während des Ladevorgangs stabilisiert, um die maximale Ladeleistung aufrechtzuerhalten.

Sicheres und maximales Laden dank der Kerntechnologien von SP
smartSHIELD: Ein umfassender 12-Punkte-Schutz, der sowohl Benutzern als auch Geräten umfassenden Schutz vor Schwachstellen bietet.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
2.1 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2.1 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlast, Kurzschluß
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, WEEE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Anschluss Typ A
Ja
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Mikro-USB-Stecker
Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
16.8 mm
Höhe
141 mm
Gewicht
220 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone
Gehäusematerial
Kunststoff
Form
Rechteck
Schutzfunktion
Feuerfest
LED-Anzeigen
Akkustand
Zertifizierung
CE, FCC, PSE, Li-ion 00, BSMI, Un38.3, 1.2M, MSDS
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Anzahl der Ladezyklen
4
Batterie Aufladezeit (USB)
6 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.