| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-94809788 Herst.-Nr.: 1101551 EAN/GTIN: 4012240048687 |
| |
|
| | |
| Dieses B+W-Graufilter reduziert das Licht um drei Blendenstufen. Interessant ist dieses Graufilter vor allem für Video, wenn bei großer Helligkeit kein angemessener Blendenwert einstellbar oder gezielt geringe Schärfentiefe gewünscht ist. Bei dieser Filterstärke ist bereits bei Wasser ein deutlicher Fließeffekt zu erkennen. Das B+W 103 Graufilter ND 0.9 eignet sich auch hervorragend für Aufnahmen mit Wischeffekt.
Bei der hier entwickelten Dünnschichttechnologie kommt nicht nur die reine ND-Filterwirkung zum Tragen, sondern eine Beschichtungskombination optimiert das ND-Filter. Neben der Filterwirkung enthält die Vergütungskombination zur Vermeidung von störenden Reflexen einen mehrschichtigen Antireflex-Anteil mit 7 Schichten pro Filterseite. Als Abschluss ist eine Außenschicht mit gewohnt schmutz- und wasserabweisenden Eigenschaften aufgebracht. Mit dieser ist das Filter nicht nur rundum geschützt, auch ein einfaches Reinigen und Pflegen der Filterscheibe wird ermöglicht. Die Lichtdämpfung selbst ist über den gesamten sichtbaren Bereich sehr gleichmäßig und ergibt optimal farbneutrale Bildresultate. Weitere Informationen: Merkmale | Filtergröße | 37 mm | | Filtertyp | Neutraldichte-Kamerafilter | | Kameralinsenfiltertyp | ND800 | | Blendenstufenreduzierung | 3 | | Optische Dichte | 0,9 | | Anzahl der Beschichtungen | 7 |
|
| | |
| | | |
| |