Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HABA Handpuppe Froschkönig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HABA Handpuppe Froschkönig
HABA Handpuppe Froschkönig
Artikel-Nr.:
     CIDE2-94817698
Hersteller:
     HABA
Herst.-Nr.:
     300490
EAN/GTIN:
     4010168211664
Suchbegriffe:
Hand-Puppen
Handpuppe
Handspiel-Puppen
Handspielpuppen
„Küss mich, ich bin ein verzauberter Prinz!“ Die knuddelige HABA-Handpuppe Froschkönig wird spielend zum Leben erweckt. Das große Maul lässt sich nämlich mit den Fingern prima bewegen. Daher macht die Handpuppe auch als Bauchredner-Puppe eine gute Figur. Natürlich hat die HABA-Handpuppe Froschkönig nicht nur eine große Klappe, sondern auch eine Krone. Die ist zwar nicht aus Gold, aber dafür wird sie mit Stolz getragen! Und das Herz des verzauberten Prinzen sitzt am rechten Fleck. Da kommt bestimmt jede Prinzessin gerne der Bitte nach und erlöst den Königssohn von seinem Frosch-Dasein.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
260 mm
Merkmale
Produkttyp
Spieltiere
Produktfarbe
Grün
Material
Polyester
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1.5 Jahr(e)
Interaktiv
Ja
Tiertyp
Frosch
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Nutzung
Innen & Außen
Waschbar
Ja
Maximale Waschtemperatur
30 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.