| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-94817733 Herst.-Nr.: 301189 EAN/GTIN: 4010168203973 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die HABA-Handpuppe Zauberer verleiht jedem Puppenspiel etwas Magisches. Mantel, Umhang und Hut strahlen in schönen Blau- und Rottönen, sind mit Sternen und Ornamenten verziert und schimmern geheimnisvoll. So zieht der Zauberer alle Blicke auf sich. Seine tiefblauen Augen schauen gütig, sein Mund lächelt milde und sein langes Haar und der Bart lassen ihn weise wirken. Wenn einer alle Geheimnisse im Märchenland kennt, dann dieser kluge Magier! Weiß er einmal keinen Rat, befragt er einfach sein abnehmbares, magisches Amulett. Mit der 35 cm großen, waschbaren, weichen HABA-Handpuppe Zauberer können sowohl die Kleinen als auch die Großen dafür sorgen, dass im Märchen am Ende alles gut wird! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 350 mm | Merkmale | Produkttyp | Puppe | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Material | Polyester | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 1.5 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Interaktiv | Ja | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlene Nutzung | Innen & Außen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |