Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HABA Handpuppe Prinzessin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HABA Handpuppe Prinzessin
HABA Handpuppe Prinzessin
HABA Handpuppe Prinzessin
Artikel-Nr.:
     CIDE2-94817780
Hersteller:
     HABA
Herst.-Nr.:
     002179
EAN/GTIN:
     4010168021799
Suchbegriffe:
Hand-Puppen
Handpuppe
Handspiel-Puppen
Handspielpuppen
Die hübsche HABA-Handpuppe Prinzessin wird schnell zum Lieblingsbegleiter aller Mädchen. Mit ihrem Kleid in sanften Rosé-Tönen und zartem Blümchen-Muster haucht sie jedem Märchen Leben ein. Ob rauschende Ballnacht, Spaziergang im Schlossgarten oder erstes Date mit ihrem geliebten Prinzen, die niedliche Prinzessin lädt zum Spielen von ersten kleinen Theaterstücken ein. Mit der 30 cm großen, waschbaren, weichen HABA-Handpuppe Prinzessin können sowohl die Kleinen als auch die Großen märchenhafte Szenen erfinden oder einfach entspannt kuscheln!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
250 mm
Merkmale
Produkttyp
Puppe
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Polyester
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1.5 Jahr(e)
Interaktiv
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlene Nutzung
Innen & Außen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.