Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HABA Handpuppe Oma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HABA Handpuppe Oma
HABA Handpuppe Oma
HABA Handpuppe Oma
Artikel-Nr.:
     CIDE2-94817880
Hersteller:
     HABA
Herst.-Nr.:
     301481
EAN/GTIN:
     4010168207988
Suchbegriffe:
Hand-Puppen
Handpuppe
Handspiel-Puppen
Handspielpuppen
Die Großmutter ist die gute Seele in jedem Puppentheater und sie hat dem Kasper und seinen Freunden schon oft aus der Patsche geholfen. Die HABA-Handpuppe Oma sieht mit ihrem Dutt und der runden Brille im fein bestickten Gesicht so aus, wie man sich eine gütige Oma eben vorstellt. Durch die aufwendig gearbeitete Bekleidung inklusive Schürze gewinnt man schnell den Eindruck, als würde die Großmutter jeden Moment einen frisch gebackenen Apfelkuchen aus dem Ofen holen. Dank einer Größe von 27 cm und einem weichen Puppenkörper können sowohl Kinder als auch Erwachsene die HABA-Handpuppe Oma zum Leben erwecken.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
270 mm
Merkmale
Produkttyp
Puppe
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Polyester
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1.5 Jahr(e)
Interaktiv
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Nutzung
Innen & Außen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.