Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT1090-QZ Kreissägeblatt 16,5 cm 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT1090-QZ Kreissägeblatt 16,5 cm 1 Stück(e)
DeWALT DT1090-QZ Kreissägeblatt 16,5 cm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95038057
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT1090-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt dewalt
kreissägeblatt
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Kunststoff, Holz
Klingendurchmesser
165 mm
Bohrung
20 mm
Anzahl der Zähne
48
Dicke
2.2 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT1930-QZ
ab € 13,45*
Ähnlich
DeWalt
DT1091-QZ
ab € 40,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.