Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6482940 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 144 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6482940 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 144 W
Trilux 6482940 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 144 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95194791
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6482940
EAN/GTIN:
     4018242328437
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
960 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
21600 g
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Geeignet für den Außenbereich
Pfad, Straße
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Kabellänge
12 m
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
144 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
100000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
20000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Beleuchtungseffizienz
138 lm/W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.222,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.351,99*
€ 1.608,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.346,11*
€ 1.601,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.296,37*
€ 1.542,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.262,02*
€ 1.501,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.222,56*
€ 1.454,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6824400
ab € 151,28*
Zubehör
TRILUX
6824900
ab € 228,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.