Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit FRBC12X4LBL Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelkanalkupplung 300mm x 100mm FRBC12X4LBL
Kabelkanalkupplung 300mm x 100mm FRBC12X4LBL
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95217241
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FRBC12X4LBL
EAN/GTIN:
     613056763739
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS, Polycarbonat (PC)
Zertifizierung
RoHS, UL
Gewicht und Abmessungen
Höhe
111.8 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.