Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit FRBC24X4LYL Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelkanalkupplung 600mm x 100mm FRBC24X4LYL
Kabelkanalkupplung 600mm x 100mm FRBC24X4LYL
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95220686
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FRBC24X4LYL
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
ABS, Polycarbonat (PC)
Zertifizierung
RoHS, UL
Gewicht und Abmessungen
Höhe
126 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,33*
€ 145,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.