Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6355951 Deckenbeleuchtung LED 9,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6355951 Deckenbeleuchtung LED 9,5 W
Trilux 6355951 Deckenbeleuchtung LED 9,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95220794
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6355951
EAN/GTIN:
     4018242312429
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Grau, Silber
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Reflektor
Ja
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
9.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
105 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
103 mm
Gewicht
1300 g
Durchmesser
150 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,38*
€ 261,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,70*
€ 260,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,91*
€ 245,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,97*
€ 236,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,56*
€ 212,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6019500
ab € 29,70*
Zubehör
TRILUX
6019600
ab € 32,98*
Zubehör
TRILUX
6020000
ab € 34,01*
Zubehör
TRILUX
6020100
ab € 33,87*
Zubehör
TRILUX
6067700
ab € 56,29*
Zubehör
TRILUX
6067900
ab € 19,97*
Zubehör
TRILUX
6068000
ab € 34,21*
Zubehör
TRILUX
6355940
ab € 150,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.